Eriks

Vuilafstrijker 006F FPM 45x55,6 L=5

  • ERIKS:10017489
Image 1
Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.
Opslaan in lijst

€ 35,00/ stukexcl. btw

€ 42,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,00

-

10+

€ 31,50

10.00%

25+

€ 28,00

20.00%

50+

€ 24,50

30.00%

100+

€ 22,75

35.00%

500+

€ 17,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006F
Stangdiameter
45 mm
Groefbreedte
5 mm
Materiaal afdichting
FKM
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend