Eriks

Vorkheftruck spiegel 45cm

  • ERIKS:12971045
  • Fabrikant:4053569073134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Verkeersspiegel

•    Optimaal zicht – in de breedte
Voor het verkeer in productie-afdelingen.
De groothoek vergroot de blikveld van de bestuurder en helpt ongevallen te voorkomen.
Tevens geschikt als achteruitkijkspiegel voor vorkheftrucks en zelfrijdende bouwmachines.
•    Leveringsomvang
Met individueel verstelbare, telescopische wandhouder, lengte 300–500 mm.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 300,05/ stukexcl. btw

€ 363,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Diameter
450 mm
Zichtafstand
1–2 m
Gewicht
36 kg