Eriks

Voorlasflens staal EN1092/11 PN40 DN80

  • ERIKS:11047830
Image 1
Volgens DIN 2634/3634 PN25/40.
Opslaan in lijst

€ 47,84/ stukexcl. btw

€ 57,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norm
EN 1092-1/11
Materiaal
Staal
Laseind buitendiameter
88.9 mm
Laseind dikte
3.2 mm
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092-1 Type 11 PN40
Maat aansluiting
DN80
Temperatuurbereik
van -50 tot 450 °C
Maximale werkdruk
40 bar