Eriks

Voorlasflens staal EN1092/11 PN40 DN32

  • ERIKS:10042983
Image 1
Volgens DIN 2634/3634 PN25/40.
Opslaan in lijst

€ 25,28/ stukexcl. btw

€ 30,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN40
Norm
EN 1092-1/11
Materiaal
Staal
Laseind buitendiameter
42.4 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092-1 Type 11 PN40
Maat aansluiting
DN32
Temperatuurbereik
van -50 tot 450 °C
Maximale werkdruk
40 bar