€ 67,76/ stukexcl. btw
€ 81,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-A-EN11-PN40 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Materiaal | Staal |
Laseind buitendiameter | 114.3 mm |
Laseind dikte | 3.6 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092-1 Type 11 PN40 |
Maat aansluiting | DN100 |
Temperatuurbereik | van -50 tot 450 °C |
Maximale werkdruk | 40 bar |