Eriks

Voorlasflens staal EN1092/11 PN16 DN50

  • ERIKS:13338757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,64/ stukexcl. btw

€ 41,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN16
Norm
EN 1092-1/11
Materiaal
Staal
Laseind buitendiameter
60.3 mm
Laseind dikte
2.9 mm
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092-1 Type 11 PN16
Maat aansluiting
DN50
Temperatuurbereik
van -50 tot 450 °C
Maximale werkdruk
16 bar