Eriks

Voorlasflens staal EN1092/11 PN16 DN150

  • ERIKS:13338759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,88/ stukexcl. btw

€ 90,60incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GMV-FF-A-EN11-PN16
Norm
EN 1092-1/11
Materiaal
Staal
Laseind buitendiameter
168.3 mm
Laseind dikte
4.5 mm
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092-1 Type 11 PN16
Maat aansluiting
DN150
Temperatuurbereik
van -50 tot 450 °C
Maximale werkdruk
16 bar