€ 72,96/ stukexcl. btw
€ 88,28incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GMV-FF-A-EN11-PN16 |
Norm | EN 1092-1/11 |
Materiaal | Staal |
Laseind buitendiameter | 139.7 mm |
Laseind dikte | 4 mm |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092-1 Type 11 PN16 |
Maat aansluiting | DN125 |
Temperatuurbereik | van -50 tot 450 °C |
Maximale werkdruk | 16 bar |