Eriks

Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal 316/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13593146
Image 1
Roestvaststalen voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.
Opslaan in lijst

€ 48,69/ stukexcl. btw

€ 58,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8101
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal 316
Kwaliteitsklasse
1.4401
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
1.4401
Materiaal veer
1.4401
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar