€ 42,12/ stukexcl. btw
€ 50,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 8101 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal 304 |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | 1.4301 |
Materiaal veer | 1.4301 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |