Eriks

Voetklep Type: 8101 Roestvaststaal 304/FPM (FKM) PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13593144
Image 1
Roestvaststalen voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.
Opslaan in lijst

€ 133,65/ stukexcl. btw

€ 161,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8101
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal 304
Kwaliteitsklasse
1.4301
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
1.4301
Materiaal veer
1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar