€ 162,00/ stukexcl. btw
€ 196,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 726 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |