Eriks

Voetklep Type: 726 Messing/Messing Binnendraad (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:11811620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water.
  • Olie.
  • Procesvloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Uitvoering metaal dichtend of rubber dichtend.
  • Geschikt voor verticale leidingen en zuigleidingen.
  • Ook leverbaar als terugslagklep voetklep zonder zuigkorf, zie type: 728.
Opslaan in lijst

€ 628,00/ stukexcl. btw

€ 759,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
726
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Nom. binnendiameter
3" (80)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Afdichting
Messing
Materiaal klep
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C