€ 440,80/ stukexcl. btw
€ 533,37incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 726 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Afdichting | Messing |
Materiaal klep | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |