€ 46,92/ stukexcl. btw
€ 56,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 611 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW617N |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN32 |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal veer | Kunststof |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 32 bar |