Eriks

Voetklep Type: 611 Messing/FPM (FKM) PN32 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:13622294
Image 1
Messing voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

Toepassingsgebied
  • Neutrale vloeistoffen.
Bijzonderheden
  • Zuigkorf is voorzien van nylon aansluitstuk.
Opslaan in lijst

€ 58,48/ stukexcl. btw

€ 70,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
611
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN32
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal veer
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
32 bar