Eriks

Voetklep Type: 611 Messing/FPM (FKM) PN10 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:13622298
Image 1
Messing voetklep, met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast met roestvaststalen zuigkorf.

Toepassingsgebied
  • Neutrale vloeistoffen.
Bijzonderheden
  • Zuigkorf is voorzien van nylon aansluitstuk.
Opslaan in lijst

€ 263,50/ stukexcl. btw

€ 318,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
611
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW617N
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Afdichting
FPM (FKM)
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal veer
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar