Eriks

Voetklep Type: 1135 Gietijzer/NBR PN6 Flens DN300

  • ERIKS:14529081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren voetklep met zuigkorf drukklasse PN6 of PN10 met flensaansluiting drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 4.390,20/ stukexcl. btw

€ 5.312,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1135
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN300
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10
Met zuigkorf
Ja
Perforatie zuigkorf
5 mm
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN300
ØD
445 mm
H
700 mm
Gewicht
160 kg