Eriks

Voetklep Type: 1135 Gietijzer/NBR PN6 Flens DN250

  • ERIKS:14732415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren voetklep met zuigkorf drukklasse PN6 of PN10 met flensaansluiting drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 3.135,60/ stukexcl. btw

€ 3.794,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1135
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10
Met zuigkorf
Ja
Perforatie zuigkorf
5 mm
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN250
ØD
395 mm
H
620 mm
Gewicht
100 kg