€ 1.941,30/ stukexcl. btw
€ 2.348,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1135 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10 |
Met zuigkorf | Ja |
Perforatie zuigkorf | 5 mm |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
DN | DN200 |
ØD | 340 mm |
H | 545 mm |
Gewicht | 72 kg |