Eriks

Voetklep Type: 1135 Gietijzer/NBR PN10 Flens DN65

  • ERIKS:14584252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren voetklep met zuigkorf drukklasse PN6 of PN10 met flensaansluiting drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 462,60/ stukexcl. btw

€ 559,75incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1135
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Met zuigkorf
Ja
Perforatie zuigkorf
5 mm
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN65
ØD
185 mm
H
230 mm
Gewicht
9 kg