€ 370,35/ stukexcl. btw
€ 448,12incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1135 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Met zuigkorf | Ja |
Perforatie zuigkorf | 5 mm |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
DN | DN50 |
ØD | 165 mm |
H | 195 mm |
Gewicht | 8 kg |