€ 138,13/ stukexcl. btw
€ 167,14incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | EL11A |
Type | 8318 |
Uitvoering | Vertikale vlotterschakelaar |
Montage | Vertikaal |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 1/8" (6) |
Diameter vlotter | 25 mm |
Type contact | 1 x NO of 1 x NC |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 250V AC / 0,5A / 10VA |
Schakeldifferentie verstelbaar | Nee |
Stanglengte | 50 mm |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal aansluiting | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal kabel | PVC |
Kabellengte | 2 m |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 50 °C |