Eriks

Vlotterschakelaar Type 8298 serie RLS5000 roestvaststaal 1SP kabellengte 5 m

  • ERIKS:13494308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 346,00/ stukexcl. btw

€ 418,66incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RLS5000
Type
8298
Uitvoering
Bilge schakelaar
Montage
Vertikaal
Procesaansluiting
Wandmontage
Max. werkdruk
16 bar
Min. soortelijke massa vloeistof
750 kg/m³
Type contact
1 wisselcontact
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
230V / 1A / 40VA AC - 230V / 0,5A / 20W DC
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Schakelpunt L1
60 mm
Stanglengte
78 mm
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal aansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal kabel
Polyolefin
Kabellengte
5 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Mediumtemperatuur
van -40 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 80 °C