Eriks

Vlotterafsluiter Type: 735 Haaks Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN40

  • ERIKS:12391522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatisch werkende afsluiter, specifiek voor het op niveau houden van vloeistoftanks.
type: 735 is een gietijzeren vlotterafsluiter, haaks model met een RVS binnenwerk en een stalen vlotter met epoxy coating. Beschikbaar van DN25-DN200 met een PN10 flensboring.
Opslaan in lijst

€ 1.102,45/ stukexcl. btw

€ 1.333,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
735
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN40
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 8
Inbouwlengte
115 mm
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
350 mm
Lengte vlotterstang
700 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Staal epoxy coating
Materiaal vlotterstang
Staal, gegalvaniseerd
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
31 m³/h