Eriks

Vlotterafsluiter Type: 734 Recht Gietijzer/EPDM Materiaal vlotter: Staal epoxy coating PN10 Flens DN100

  • ERIKS:12391516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Automatisch werkende afsluiter, specifiek voor het op niveau houden van vloeistoftanks. type: 734 is een gietijzeren vlotterafsluiter, recht model met een RVS
binnenwerk en een stalen vlotter met epoxy coating. Beschikbaar van DN25-DN200 met een PN10 flensboring.
Opslaan in lijst

€ 2.110,55/ stukexcl. btw

€ 2.553,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
734
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Met vlotter
Ja
Diameter vlotter
400 mm
Lengte vlotterstang
900 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Staal epoxy coating
Materiaal vlotterstang
Staal, gegalvaniseerd
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Kv-waarde
104 m³/h