Eriks

Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 7989 M30

  • ERIKS:11791966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
33 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee