€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,40incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7989A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 33 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
DIN-norm | 7989 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |