Eriks

Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 7989 M24

  • ERIKS:23693878
  • Fabrikant:4043952556085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee