€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7989A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13.5 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 7989 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |