Eriks

Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 7989 M10

  • ERIKS:11791959
  • Fabrikant:4043952556214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
11 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee