Eriks

Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 7349 M30

  • ERIKS:11789090
  • Fabrikant:4043952511459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,79/ stukexcl. btw

€ 5,79incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
68 mm
Dikte
10 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee