Eriks

Vlakke sluitring Staal Thermisch verzinkt DIN 7349 M20

  • ERIKS:23688564
  • Fabrikant:4043952511428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee