Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M7

  • ERIKS:23694667
  • Fabrikant:4043952598726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
7.4 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
7
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093