Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 9021 M16

  • ERIKS:23694660
  • Fabrikant:4043952598627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093