Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 440 M22

  • ERIKS:23690220
  • Fabrikant:4043952076187
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,78/ stukexcl. btw

€ 3,36incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
80 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7094