€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 440R |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 440 |
Uitvoering | Rond gat |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7094 |