€ 1,11/ stukexcl. btw
€ 1,34incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 440V |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Buitendiameter | 56 mm |
Dikte | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
DIN-norm | 440 |
Uitvoering | Vierkantgat |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
Breedte | 18 mm |