€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,02incl. btw
15600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 433 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 6.4 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 6 |
DIN-norm | 433 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7092 |