Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 433 M12

  • ERIKS:23690095
  • Fabrikant:4043952071113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092