Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 1441 M7

  • ERIKS:23689271
  • Fabrikant:4043952353295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee