€ 1,33/ stukexcl. btw
€ 1,61incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1440 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 5 mm |
DIN-norm | 1440 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 8738 |