Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 1440 M3

  • ERIKS:11687686
  • Fabrikant:4043952351901
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.8 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738