Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 1440 M13

  • ERIKS:11777923
  • Fabrikant:4043952351987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
3 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738