Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 1440 M10

  • ERIKS:23689255
  • Fabrikant:4043952351963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2.5 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738