Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 126 M42

  • ERIKS:11760870
  • Fabrikant:4043952051719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,89incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
78 mm
Dikte
7 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
42
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091