Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 126 M22

  • ERIKS:23689123
  • Fabrikant:4043952051641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
39 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091