Eriks

Vlakke sluitring Staal Elektrolytisch verzinkt DIN 126 M10

  • ERIKS:23689120
  • Fabrikant:4043952051603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
11 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091