Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 9021 M8

  • ERIKS:11794621
  • Fabrikant:4043952598405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093