Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 9021 M6

  • ERIKS:11794620
  • Fabrikant:4043952598399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 2500Min. order: 2500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093